Eriks
SKF

SKF Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 22310 E

  • ERIKS:23755714
  • Fabricant:7316571523484
Image 1
Aperçu

Ce roulement à rotule sur rouleaux supporte de lourdes charges et compense les défauts d’alignement ainsi que les fléchissements d’arbre. La conception intègre des dispositifs de relubrification pour prolonger la durée de vie et les performances. Il assure une faible friction et une résistance à l’usure dans des conditions exigeantes. La configuration modulaire permet l’intégration avec des paliers, des manchons et des écrous pour divers besoins d’assemblage.

Caractéristiques
  • La fonction de relubrification prolonge la durée de vie opérationnelle et réduit les intervalles de maintenance
  • La conception auto-alignée compense les déflexions d’arbre et les défauts d’alignement
  • La grande capacité de charge soutient les applications industrielles exigeantes
  • Un fonctionnement à faible friction minimise la génération de chaleur et l’usure
  • La conception de la cage en tôle garantit la durabilité et un guidage régulier des rouleaux
Application et utilisation
  • Idéal pour les systèmes de convoyeurs robustes dans les opérations minières
  • Utilisé avec des paliers modulaires dans les installations de traitement
  • Compatible avec les réducteurs industriels nécessitant une haute résistance à la charge
Ajouter à la liste

140,62 €/ Unitéhors TVA

170,15 €TVA incluse

29 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
223
Type
Spherical Roller Bearing
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
110 mm
Largeur
40 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
224 kN
Charge dynamique
228 kN
Vitesse limite
6300 rpm
Vitesse de référence
4800 rpm
Limite de fatigue
23.6 kN
Poids
1.83 kg
Poids
4.03 lb
Alternatives

164,60 €/ Unitéhors TVA

199,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026