164,60 €/ Unitéhors TVA
199,17 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 223 |
Diamètre intérieur | 50 mm |
Diamètre extérieur | 110 mm |
Largeur | 40 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 223 kN |
Charge dynamique | 229 kN |
Vitesse limite | 6.3 rpm |
Vitesse de référence | 4.8 rpm |
140,62 €/ Unitéhors TVA
170,15 €TVA incluse
29 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026