Eriks
SKF

SKF Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 22308 E/C4

  • ERIKS:23755705
  • Fabricant:7316571570563
Image 1
Aperçu

Ce roulement à rotule sur rouleaux est conçu pour une capacité de charge élevée et la compensation des désalignements. Il dispose d'une construction auto-aligneuse avec possibilité de relubrification pour prolonger la durée de vie en service. Le roulement comprend une cage en tôle et fonctionne avec une faible friction dans des conditions dynamiques. Son adaptabilité modulaire permet l'intégration à différents logements et composants.

Caractéristiques
  • La conception auto-alignée minimise les effets de la flexion de l’arbre et assure la stabilité opérationnelle
  • La grande capacité de charge permet une utilisation dans des applications industrielles exigeantes, réduisant ainsi les temps d'arrêt
  • La fonction de relubrification permet d’allonger les intervalles de service et de réduire la fréquence de maintenance.
  • Un fonctionnement à faible friction réduit la génération de chaleur et favorise l'efficacité énergétique lors de l'utilisation
  • La cage en tôle améliore la durabilité et contribue à des performances fiables sous contrainte
Application et utilisation
  • Utilisé avec des paliers modulaires pour des exigences d'installation flexibles
  • Idéal pour les machines lourdes soumises à des désalignements et à des charges de choc
  • Compatible avec les systèmes nécessitant un frottement minimal et des intervalles de maintenance prolongés
Ajouter à la liste

126,97 €/ Unitéhors TVA

153,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
223
Type
Spherical Roller Bearing
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
33 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C4
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
140 kN
Charge dynamique
155 kN
Vitesse limite
8000 rpm
Vitesse de référence
6000 rpm
Poids
1 kg
Poids
2.21 lb
Alternatives

137,62 €/ Unitéhors TVA

166,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026