137,62 €/ Unitéhors TVA
166,52 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 223 |
Diamètre intérieur | 40 mm |
Diamètre extérieur | 90 mm |
Largeur | 33 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | C4 |
Cage | Acier |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 149 kN |
Charge dynamique | 156 kN |
Vitesse limite | 7.6 rpm |
Vitesse de référence | 5.5 rpm |
126,97 €/ Unitéhors TVA
153,63 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026