Eriks
SKF

SKF Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 22248 CC/W33

  • ERIKS:23755693
  • Fabricant:7316576653247
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à rotule sur rouleaux est conçu pour des applications intensives nécessitant une capacité de charge élevée et un auto-alignement. Il possède un alésage cylindrique et une cage en tôle pour des performances robustes. Le roulement intègre des dispositifs de relubrification et fonctionne avec une faible friction, ce qui prolonge sa durée de vie. Sa conception permet de compenser les déflexions d'arbre et les défauts d'alignement sans augmenter la friction ou la température de fonctionnement.

Caractéristiques
  • La fonction de relubrification prolonge les intervalles de maintenance et réduit les arrêts imprévus pour les utilisateurs
  • La grande capacité de charge supporte des forces radiales et axiales élevées dans des conditions difficiles
  • La conception auto-alignée compense les désalignements d’arbre et réduit le risque de défaillance prématurée
  • Un fonctionnement à faible friction réduit la consommation d'énergie et la génération de chaleur pendant l'utilisation
  • La conception résistante à l'usure permet des intervalles de maintenance plus longs dans des environnements exigeants
Application et utilisation
  • Utilisé avec des manchons et des écrous de boîtiers modulaires pour l’intégration système
  • Idéal pour les machines lourdes nécessitant des roulements radiaux à forte charge
  • Compatible avec les équipements soumis à des déformations d’arbre ou à des variations d’alignement
Ajouter à la liste

4 801,99 €/ Unitéhors TVA

5 810,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
222
Type
Spherical Roller Bearing
Alternatives

5 140,03 €/ Unitéhors TVA

6 219,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026