5 140,03 €/ Unitéhors TVA
6 219,44 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 222 |
Diamètre intérieur | 240 mm |
Diamètre extérieur | 440 mm |
Largeur | 120 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 2.9 kN |
Charge dynamique | 2.23 kN |
Vitesse limite | 1.9 rpm |
Vitesse de référence | 1.2 rpm |
4 801,99 €/ Unitéhors TVA
5 810,41 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026