Eriks
SKF

SKF Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 22238 CC/C3W33

  • ERIKS:23755677
  • Fabricant:7316576602979
Image 1
Aperçu

Ce roulement à rotule sur rouleaux est conçu pour supporter de fortes charges dans les deux directions. Le roulement compense les déflexions d'arbre et les défauts d'alignement tout en maintenant une faible friction et une température stable. Il est doté d'une cage en tôle et de possibilités de relubrification pour prolonger la durée de vie opérationnelle. Ce modèle est adapté à l'intégration dans des systèmes de roulements modulaires, y compris les paliers et les manchons.

Caractéristiques
  • La conception de la relubrification prolonge les intervalles de service et réduit les temps d’arrêt de maintenance
  • La construction de cages en tôle améliore la répartition de la charge et la stabilité opérationnelle
  • Compense les désalignements et la déflexion de l’arbre pour éviter les défaillances prématurées
  • Une capacité de charge élevée garantit des performances fiables dans des environnements exigeants
  • Un fonctionnement à faible friction réduit la génération de chaleur et l’usure, prolongeant ainsi la durée de vie des roulements
Application et utilisation
  • Utilisé avec des paliers modulaires et des manchons d’adaptation
  • Idéal pour les machines industrielles lourdes en fonctionnement continu
  • Compatible avec les systèmes nécessitant une compensation de désalignement et une flexibilité de charge
Ajouter à la liste

2 391,73 €/ Unitéhors TVA

2 893,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
222
Type
Spherical Roller Bearing
Alternatives

2 237,79 €/ Unitéhors TVA

2 707,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026