2 237,79 €/ Unitéhors TVA
2 707,73 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 222 |
Diamètre intérieur | 190 mm |
Diamètre extérieur | 340 mm |
Largeur | 92 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Acier |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 1.76 kN |
Charge dynamique | 1.36 kN |
Vitesse limite | 2.48 rpm |
Vitesse de référence | 1.62 rpm |
2 391,73 €/ Unitéhors TVA
2 893,99 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026