1 085,95 €/ Unitéhors TVA
1 314,00 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 222 |
Type | Spherical Roller Bearing |
Diamètre intérieur | 150 mm |
Diamètre extérieur | 270 mm |
Largeur | 73 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Exécution | Deux rangée |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 1080 kN |
Charge dynamique | 898 kN |
Vitesse limite | 3000 rpm |
Vitesse de référence | 2200 rpm |
Limite de fatigue | 102 kN |
Poids | 17.8 kg |
Poids | 39.2 lb |
1 106,60 €/ Unitéhors TVA
1 338,99 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026