1 106,60 €/ Unitéhors TVA
1 338,99 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 222 |
Diamètre intérieur | 150 mm |
Diamètre extérieur | 270 mm |
Largeur | 73 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 1.21 kN |
Charge dynamique | 1.01 kN |
Vitesse limite | 2.9 rpm |
Vitesse de référence | 2.05 rpm |
1 085,95 €/ Unitéhors TVA
1 314,00 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026