Eriks
SKF

SKF Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 22228 CC/C4W33

  • ERIKS:23755649
  • Fabricant:7316576653049
Image 1
Aperçu

Ce roulement à rotule sur rouleaux est conçu pour supporter de lourdes charges et les défauts d’alignement dans des environnements industriels exigeants. Il possède un alésage cylindrique et une cage en tôle qui supporte des forces radiales et axiales élevées. Le produit permet la relubrification et fonctionne de manière fiable avec un faible frottement et une longue durée de vie. Sa conception ouverte garantit une génération minimale de chaleur pendant le fonctionnement.

Caractéristiques
  • La conception auto-alignée compense les déflections de l’arbre, réduisant le risque de défaillance prématurée
  • Une capacité de charge élevée prend en charge des applications exigeantes et améliore la fiabilité opérationnelle
  • La fonction de relubrification permet la maintenance sans démontage, ce qui améliore la disponibilité
  • La cage en tôle assure un guidage stable des rouleaux et réduit les vibrations à grande vitesse
  • Un fonctionnement à faible friction minimise l’élévation de température et prolonge les intervalles de maintenance des roulements
Application et utilisation
  • Utilisé avec des paliers modulaires dans les machines industrielles lourdes
  • Idéal pour les systèmes de convoyage nécessitant une compensation de désalignement et une grande résistance aux charges
  • Compatible avec les équipements miniers exposés à des charges d'arbre variables et à des déformations
Ajouter à la liste

930,96 €/ Unitéhors TVA

1 126,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
222
Type
Spherical Roller Bearing
Alternatives

908,53 €/ Unitéhors TVA

1 099,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026