908,53 €/ Unitéhors TVA
1 099,32 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 222 |
Diamètre intérieur | 140 mm |
Diamètre extérieur | 250 mm |
Largeur | 68 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | C4 |
Cage | Acier |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 1.04 kN |
Charge dynamique | 870 kN |
Vitesse limite | 3.15 rpm |
Vitesse de référence | 2.25 rpm |
930,96 €/ Unitéhors TVA
1 126,46 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026