Eriks
SKF

SKF Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 22224 E/C4

  • ERIKS:23755639
  • Fabricant:7316570324822
Image 1
Aperçu

Ce roulement à rouleaux sphériques est conçu pour les applications à fortes charges et compense les défauts d'alignement ainsi que les fléchissements d'arbre. Il dispose d’un alésage cylindrique et d’une cage en tôle d’acier, avec une largeur de 58 mm et un diamètre extérieur de 215 mm. Le roulement intègre des dispositifs de relubrification pour prolonger la durée de vie en service dans des environnements exigeants. Il est conçu sans étanchéité et permet des vitesses limites élevées jusqu’à 3800 tr/min. Ce produit fait partie de la série 22224 et pèse 8,86 kg.

Caractéristiques
  • La fonction de relubrification prolonge la durée de vie opérationnelle en réduisant les intervalles de maintenance et le risque de défaillance.
  • La conception auto-aligneuse compense les déflexions d’arbre et assure des performances constantes en cas de désalignement
  • Une capacité de charge élevée permet de répondre aux applications industrielles exigeantes où des charges lourdes sont présentes
  • L’alésage cylindrique facilite le montage et le démontage simples dans des ensembles modulaires
  • La cage en tôle offre robustesse et stabilité pour une fiabilité accrue en fonctionnement
Application et utilisation
  • Idéal pour une utilisation dans des systèmes de convoyeurs robustes traitant des charges d'arbre variables
  • Compatible avec les paliers modulaires dans les installations de traitement de vrac
  • Utilisé avec des réducteurs industriels nécessitant un support de charge élevé et une tolérance au désalignement
Ajouter à la liste

552,76 €/ Unitéhors TVA

668,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
222
Type
Spherical Roller Bearing
Diamètre intérieur
120 mm
Diamètre extérieur
215 mm
Largeur
58 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C4
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
780 kN
Charge dynamique
652 kN
Vitesse limite
3800 rpm
Vitesse de référence
2800 rpm
Poids
8.86 kg
Poids
19.5 lb
Alternatives

554,78 €/ Unitéhors TVA

671,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026