Eriks
FAG

FAG Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 22224-E1-XL-C4

  • ERIKS:24208030
  • Fabricant:4026677864123
Image 1
Ajouter à la liste

554,78 €/ Unitéhors TVA

671,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
222
Diamètre intérieur
120 mm
Diamètre extérieur
215 mm
Largeur
58 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C4
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
740 kN
Charge dynamique
640 kN
Vitesse limite
3.65 rpm
Vitesse de référence
2.7 rpm
Alternatives

552,76 €/ Unitéhors TVA

668,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026