Eriks
SKF

SKF Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 22224 E/C3

  • ERIKS:23755638
  • Fabricant:7316570300635
Image 1
Aperçu

Ce roulement à rotule sur rouleaux est conçu pour supporter de lourdes charges dans les deux directions. Sa construction auto-aligneuse gère les déformations d’arbre et les désalignements avec un minimum de frottement. L’unité dispose d’une capacité de relubrification pour prolonger la durée de vie opérationnelle. La compatibilité avec les systèmes modulaires permet l’intégration avec des paliers, des manchons et des écrous pour des installations flexibles.

Caractéristiques
  • La conception auto-alignante compense les désalignements d’arbre et réduit les temps d’arrêt dus à des problèmes d’ajustement
  • La fonction de relubrification permet d’allonger la durée de vie des roulements tout en maintenant des performances constantes
  • La construction en tôle du cage garantit la durabilité et supporte des charges dynamiques élevées
  • Un fonctionnement à faible friction maintient la stabilité de la température et améliore la fiabilité des équipements
  • Une résistance à l'usure accrue réduit les intervalles de maintenance et les interruptions d'exploitation
Application et utilisation
  • Utilisé avec des systèmes de paliers modulaires pour machines industrielles
  • Idéal pour les agencements d’arbres sujets à la déflexion ou au désalignement
  • Compatible avec les applications à forte charge dans les équipements de traitement
Ajouter à la liste

515,91 €/ Unitéhors TVA

624,25 €TVA incluse

7 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
222
Type
Spherical Roller Bearing
Diamètre intérieur
120 mm
Diamètre extérieur
215 mm
Largeur
58 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
780 kN
Charge dynamique
652 kN
Vitesse limite
3800 rpm
Vitesse de référence
2800 rpm
Poids
8.92 kg
Poids
19.7 lb
Alternatives

528,76 €/ Unitéhors TVA

639,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026