528,76 €/ Unitéhors TVA
639,80 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 222 |
Diamètre intérieur | 120 mm |
Diamètre extérieur | 215 mm |
Largeur | 58 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Acier |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 740 kN |
Charge dynamique | 640 kN |
Vitesse limite | 3.65 rpm |
Vitesse de référence | 2.7 rpm |
515,91 €/ Unitéhors TVA
624,25 €TVA incluse
7 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026