Eriks
SKF

SKF Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 22222 E/C4

  • ERIKS:24002012
  • Fabricant:7316570273564
Image 1
Aperçu

Ce roulement à rotule sur rouleaux supporte de lourdes charges dans les deux sens et offre une capacité d’auto-alignement. La conception permet la relubrification, ce qui prolonge les intervalles de maintenance. Sa construction minimise les frottements et l’usure, même en cas de fléchissement ou de désalignement de l’arbre. Convient aux systèmes modulaires, y compris les paliers, manchons et écrous.

Caractéristiques
  • La conception auto-alignée compense les désalignements d’arbre et réduit le risque de défaillance prématurée
  • La fonction de relubrification prolonge les intervalles de maintenance et réduit le coût total de possession
  • La grande capacité de charge permet un fonctionnement fiable dans des conditions exigeantes
  • La conception à faible friction réduit la consommation d'énergie et la génération de chaleur en service
  • La cage en tôle améliore l'intégrité structurelle pour des performances constantes
Application et utilisation
  • Idéal pour les systèmes de roulements modulaires avec carters et manchons interchangeables
  • Utilisé avec des machines lourdes nécessitant un fonctionnement constant sous des charges variables
  • Compatible avec des agencements d’arbres soumis à une déflexion ou à un désalignement
Ajouter à la liste

456,09 €/ Unitéhors TVA

551,87 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
222
Type
Spherical Roller Bearing
Diamètre intérieur
110 mm
Diamètre extérieur
200 mm
Largeur
53 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C4
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
640 kN
Charge dynamique
572 kN
Vitesse limite
4000 rpm
Vitesse de référence
3000 rpm
Poids
7.01 kg
Poids
15.5 lb
Alternatives

462,46 €/ Unitéhors TVA

559,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026