Eriks
FAG

FAG Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 22222-E1-XL-C4

  • ERIKS:12625352
  • Fabricant:4026677860507
Image 1
Ajouter à la liste

462,46 €/ Unitéhors TVA

559,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
222
Diamètre intérieur
110 mm
Diamètre extérieur
200 mm
Largeur
53 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C4
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
600 kN
Charge dynamique
550 kN
Vitesse limite
4.1 rpm
Vitesse de référence
3 rpm
Alternatives

456,09 €/ Unitéhors TVA

551,87 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026