Eriks
SKF

SKF Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 22222 E

  • ERIKS:23755632
  • Fabricant:7316570086010
Image 1
Aperçu

Ce roulement à rotule sur rouleaux supporte de lourdes charges dans les deux sens et tolère les défauts d’alignement. La conception du roulement intègre des dispositifs de relubrification et assure un faible coefficient de friction en fonctionnement. Il offre une capacité de charge élevée et une résistance à l’usure accrue, garantissant une longue durée de vie. Le modèle 22222 E convient à un assemblage modulaire avec des paliers et des manchons compatibles.

Caractéristiques
  • La capacité d'auto-alignement compense les déformations de l'arbre, réduisant ainsi le risque de défaillance prématurée.
  • La fonction de relubrification prolonge les intervalles de service et contribue à réduire la fréquence de maintenance
  • Une capacité de charge élevée répond aux exigences industrielles élevées et améliore la sécurité opérationnelle
  • La conception à faible friction minimise la génération de chaleur et contribue à des performances constantes.
  • Une résistance à l'usure accrue garantit un fonctionnement fiable dans des environnements exigeants
Application et utilisation
  • Utilisé avec des paliers modulaires dans les machines industrielles
  • Idéal pour les systèmes de convoyeurs miniers nécessitant un support de charge élevé
  • Compatible avec des ensembles d’arbres robustes permettant un désalignement
Ajouter à la liste

386,99 €/ Unitéhors TVA

468,26 €TVA incluse

18 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
222
Type
Spherical Roller Bearing
Diamètre intérieur
110 mm
Diamètre extérieur
200 mm
Largeur
53 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
640 kN
Charge dynamique
572 kN
Vitesse limite
4000 rpm
Vitesse de référence
3000 rpm
Limite de fatigue
63 kN
Poids
7.01 kg
Poids
15.5 lb
Alternatives

440,11 €/ Unitéhors TVA

532,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026