440,11 €/ Unitéhors TVA
532,53 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 222 |
Diamètre intérieur | 110 mm |
Diamètre extérieur | 200 mm |
Largeur | 53 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 600 kN |
Charge dynamique | 550 kN |
Vitesse limite | 4.1 rpm |
Vitesse de référence | 3 rpm |
386,99 €/ Unitéhors TVA
468,26 €TVA incluse
18 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026