Eriks
SKF

SKF Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 22220 E/C4

  • ERIKS:23755627
  • Fabricant:7316570721881
Image 1
Aperçu

Ce roulement à rotule sur rouleaux est conçu pour les applications à fortes charges nécessitant une compensation des défauts d’alignement et des fléchissements d’arbre. Il est doté d’une cage robuste en tôle et d’un alésage cylindrique supportant des charges dynamiques et statiques élevées. Les possibilités de relubrification et la conception à faible frottement contribuent à une durée de vie prolongée. L’absence de joint intégré permet une gestion flexible de la lubrification. Sa compatibilité modulaire facilite l’intégration avec différents paliers, manchons et écrous.

Caractéristiques
  • La conception auto-alignée compense les déflections de l’arbre, réduisant ainsi le risque d’usure prématurée
  • La fonction de relubrification permet des plannings de maintenance qui prolongent la durée de fonctionnement et la durée de vie des roulements.
  • La capacité de charge dynamique élevée convient aux applications industrielles exigeantes et garantit des performances fiables
  • La construction de cages en tôle améliore la durabilité dans les environnements soumis à des vibrations et des charges de choc
  • La conception à faible friction minimise la génération de chaleur, ce qui permet un fonctionnement continu plus long.
Application et utilisation
  • Utilisé avec des paliers modulaires pour systèmes de convoyeurs lourds
  • Idéal pour l'intégration dans des ventilateurs industriels et de grands moteurs électriques
  • Compatible avec les équipements miniers nécessitant une haute capacité de charge et une tolérance au désalignement
Ajouter à la liste

370,94 €/ Unitéhors TVA

448,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
222
Type
Spherical Roller Bearing
Diamètre intérieur
100 mm
Diamètre extérieur
180 mm
Largeur
46 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C4
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
490 kN
Charge dynamique
433 kN
Vitesse limite
4500 rpm
Vitesse de référence
3400 rpm
Poids
4.85 kg
Poids
10.7 lb
Alternatives

385,01 €/ Unitéhors TVA

465,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026