Eriks
FAG

FAG Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 22220-E1-XL-C4

  • ERIKS:12584711
  • Fabricant:4026677867100
Image 1
Ajouter à la liste

385,01 €/ Unitéhors TVA

465,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
222
Diamètre intérieur
100 mm
Diamètre extérieur
180 mm
Largeur
46 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C4
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
475 kN
Charge dynamique
430 kN
Vitesse limite
4.55 rpm
Vitesse de référence
3.15 rpm
Alternatives

370,94 €/ Unitéhors TVA

448,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026