Eriks
SKF

SKF Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 22220 E/C3

  • ERIKS:23755626
  • Fabricant:7316571105406
Image 1
Aperçu

Ce roulement à rotule sur rouleaux offre une grande capacité de charge et une capacité d'auto-alignement pour des applications exigeantes. La conception compense les défauts d'alignement et les déformations d'arbre avec une augmentation minimale de la friction. Les possibilités de relubrification favorisent une longue durée de vie et un entretien réduit. Le roulement s’intègre facilement dans des systèmes modulaires avec paliers et manchons.

Caractéristiques
  • La conception auto-alignée compense les déflections d’arbre, réduisant le risque de défaillance prématurée
  • La possibilité de relubrification prolonge la durée de vie opérationnelle et réduit les arrêts imprévus
  • La cage en tôle assure un guidage stable des rouleaux pour des performances constantes sous charge
  • Une capacité de charge élevée prend en charge les applications exigeantes et améliore la fiabilité des équipements
  • Un fonctionnement à faible friction réduit la génération de chaleur et prolonge les intervalles de maintenance des roulements
Application et utilisation
  • Utilisé avec des paliers modulaires dans des machines industrielles lourdes
  • Idéal pour les systèmes de convoyage nécessitant une compensation fiable des désalignements
  • Compatible avec les arbres rotatifs dans les équipements d’extraction minière et de traitement des granulats
Ajouter à la liste

314,74 €/ Unitéhors TVA

380,84 €TVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
222
Type
Spherical Roller Bearing
Diamètre intérieur
100 mm
Diamètre extérieur
180 mm
Largeur
46 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
490 kN
Charge dynamique
433 kN
Vitesse limite
4500 rpm
Vitesse de référence
3400 rpm
Poids
4.85 kg
Poids
10.7 lb
Alternatives

367,15 €/ Unitéhors TVA

444,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026