367,15 €/ Unitéhors TVA
444,25 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 222 |
Diamètre intérieur | 100 mm |
Diamètre extérieur | 180 mm |
Largeur | 46 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Acier |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 475 kN |
Charge dynamique | 430 kN |
Vitesse limite | 4.55 rpm |
Vitesse de référence | 3.15 rpm |
314,74 €/ Unitéhors TVA
380,84 €TVA incluse
6 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026