Eriks
SKF

SKF Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 22219 E

  • ERIKS:23755615
  • Fabricant:7316570611991
Image 1
Aperçu

Ce roulement à rotule sur rouleaux possède un alésage cylindrique et une cage en tôle pour les applications à fortes charges. Sa conception supporte des charges radiales et axiales élevées dans les deux sens tout en compensant les défauts d’alignement de l’arbre. Les dispositifs de relubrification contribuent à une durée de vie prolongée et à un fonctionnement à faible friction. Le roulement convient aux systèmes modulaires avec paliers, manchons et écrous.

Caractéristiques
  • L’alésage cylindrique facilite le montage et assure un fonctionnement stable dans des environnements exigeants
  • La cage en tôle optimise le guidage des rouleaux pour une répartition uniforme de la charge
  • Les fonctions de relubrification permettent d’allonger les intervalles de maintenance et de réduire les temps d’arrêt
  • La conception tient compte des désalignements d’arbre, réduisant ainsi le risque d’usure prématurée
  • La vitesse limite élevée permet l’utilisation dans des applications dynamiques avec des charges variables
Application et utilisation
  • Utilisé avec des paliers modulaires dans les systèmes d'entraînement industriels
  • Idéal pour les ensembles de convoyeurs robustes et les machines de traitement
  • Compatible avec les applications nécessitant une tolérance fréquente au fléchissement de l’arbre
Ajouter à la liste

280,79 €/ Unitéhors TVA

339,76 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
222
Type
Spherical Roller Bearing
Diamètre intérieur
95 mm
Diamètre extérieur
170 mm
Largeur
43 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
450 kN
Charge dynamique
393 kN
Vitesse limite
4800 rpm
Vitesse de référence
3600 rpm
Limite de fatigue
45.5 kN
Poids
4.14 kg
Poids
9.12 lb
Alternatives

319,47 €/ Unitéhors TVA

386,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026