Eriks
FAG

FAG Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 22219-E1-XL

  • ERIKS:11660390
  • Fabricant:4026677809094
Image 1
Ajouter à la liste

319,47 €/ Unitéhors TVA

386,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
222
Diamètre intérieur
95 mm
Diamètre extérieur
170 mm
Largeur
43 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
415 kN
Charge dynamique
380 kN
Vitesse limite
4.85 rpm
Vitesse de référence
3.3 rpm
Alternatives

280,79 €/ Unitéhors TVA

339,76 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026