301,99 €/ Unitéhors TVA
365,41 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 222 |
Type | Spherical Roller Bearing |
Diamètre intérieur | 90 mm |
Diamètre extérieur | 160 mm |
Largeur | 40 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | C4 |
Cage | Tôle |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Exécution | Deux rangée |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 375 kN |
Charge dynamique | 331 kN |
Vitesse limite | 5300 rpm |
Vitesse de référence | 3800 rpm |
Poids | 3.39 kg |
Poids | 7.48 lb |
291,93 €/ Unitéhors TVA
353,24 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026