291,93 €/ Unitéhors TVA
353,24 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 222 |
Diamètre intérieur | 90 mm |
Diamètre extérieur | 160 mm |
Largeur | 40 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | C4 |
Cage | Acier |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 375 kN |
Charge dynamique | 345 kN |
Vitesse limite | 5.2 rpm |
Vitesse de référence | 3.4 rpm |
301,99 €/ Unitéhors TVA
365,41 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026