Eriks
SKF

SKF Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 22218 E

  • ERIKS:23755607
  • Fabricant:7316570073430
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à rotule sur rouleaux est conçu pour supporter de lourdes charges dans les deux sens. Il possède des propriétés d’auto-alignement permettant de compenser les déformations d’arbre et les défauts d’alignement. Grâce à ses capacités de relubrification, il maintient un faible frottement et des températures de fonctionnement stables. Sa conception permet l’intégration dans des systèmes modulaires, y compris des paliers et des manchons.

Caractéristiques
  • La conception auto-alignée compense les désalignements d’arbre et réduit les défaillances prématurées des roulements
  • La grande capacité de charge permet une utilisation dans des environnements industriels exigeants avec des machines lourdes
  • La fonction de relubrification prolonge les intervalles de service et réduit les coûts de maintenance
  • Un fonctionnement à faible friction minimise la génération de chaleur et assure des performances constantes
  • La construction de cages en tôle améliore la durabilité et assure un fonctionnement fiable sous contrainte
Application et utilisation
  • Utilisé avec des paliers modulaires dans les systèmes de convoyage
  • Idéal pour les équipements lourds d’exploitation minière et de traitement des granulats
  • Compatible avec les réducteurs industriels nécessitant une robuste tolérance au désalignement
Ajouter à la liste

234,88 €/ Unitéhors TVA

284,20 €TVA incluse

37 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
222
Type
Spherical Roller Bearing
Diamètre intérieur
90 mm
Diamètre extérieur
160 mm
Largeur
40 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
375 kN
Charge dynamique
331 kN
Vitesse limite
5300 rpm
Vitesse de référence
3800 rpm
Limite de fatigue
39 kN
Poids
3.39 kg
Poids
7.48 lb
Alternatives

277,78 €/ Unitéhors TVA

336,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026