Eriks
FAG

FAG Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 22218-E1-XL

  • ERIKS:11660388
  • Fabricant:4026677808974
Image 1
Ajouter à la liste

277,78 €/ Unitéhors TVA

336,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
222
Diamètre intérieur
90 mm
Diamètre extérieur
160 mm
Largeur
40 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
375 kN
Charge dynamique
345 kN
Vitesse limite
5.2 rpm
Vitesse de référence
3.4 rpm
Alternatives

234,88 €/ Unitéhors TVA

284,20 €TVA incluse

37 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026