202,00 €/ Unitéhors TVA
244,42 €TVA incluse
4 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 222 |
Type | Spherical Roller Bearing |
Diamètre intérieur | 85 mm |
Diamètre extérieur | 150 mm |
Largeur | 36 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Tôle |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Exécution | Deux rangée |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 325 kN |
Charge dynamique | 291 kN |
Vitesse limite | 5600 rpm |
Vitesse de référence | 4000 rpm |
Poids | 2.68 kg |
Poids | 5.9 lb |
242,02 €/ Unitéhors TVA
292,84 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026