Eriks
FAG

FAG Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 22217-E1-XL-C3

  • ERIKS:11831863
  • Fabricant:4026677808929
Image 1
Ajouter à la liste

242,02 €/ Unitéhors TVA

292,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
222
Diamètre intérieur
85 mm
Diamètre extérieur
150 mm
Largeur
36 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C3
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
325 kN
Charge dynamique
305 kN
Vitesse limite
5.7 rpm
Vitesse de référence
3.45 rpm
Alternatives

202,00 €/ Unitéhors TVA

244,42 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026