Eriks
SKF

SKF Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 22211 E/C4

  • ERIKS:23755565
  • Fabricant:7316577000071
Image 1
Aperçu

Ce roulement à rouleaux sphériques est conçu pour supporter de lourdes charges dans les deux sens. Sa construction auto-aligneuse gère efficacement les défauts d’alignement et les fléchissements d’arbre. Le roulement intègre des dispositifs de relubrification pour permettre des intervalles de maintenance prolongés. Doté d’une cage en tôle et d’un jeu C4, il offre des performances fiables dans des environnements exigeants.

Caractéristiques
  • La conception auto-alignée compense les désalignements et les déformations d’arbre, réduisant ainsi les problèmes opérationnels
  • La fonction de regraissage permet d’allonger la durée de vie et de réduire la fréquence de maintenance
  • Une capacité de charge élevée prend en charge les applications exigeantes et améliore la durabilité et la fiabilité du système
  • La construction en cage de tôle assure la stabilité sous contrainte mécanique et améliore la sécurité opérationnelle
  • Les caractéristiques de faible friction minimisent l’élévation de température et préservent l’intégrité du roulement sous charge
Application et utilisation
  • Utilisé avec des paliers modulaires pour des configurations d’assemblage flexibles
  • Idéal pour les machines lourdes soumises à la fléchissement d’arbre et aux vibrations
  • Compatible avec les systèmes de convoyeurs industriels nécessitant des performances robustes
Ajouter à la liste

119,05 €/ Unitéhors TVA

144,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
222
Type
Spherical Roller Bearing
Diamètre intérieur
55 mm
Diamètre extérieur
100 mm
Largeur
25 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C4
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
127 kN
Charge dynamique
129 kN
Vitesse limite
8500 rpm
Vitesse de référence
6300 rpm
Poids
0.816 kg
Poids
1.8 lb
Alternatives

109,48 €/ Unitéhors TVA

132,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026