Eriks
FAG

FAG Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 22211-E1-XL-C4

  • ERIKS:12625295
  • Fabricant:4026677804945
Image 1
Ajouter à la liste

109,48 €/ Unitéhors TVA

132,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
222
Diamètre intérieur
55 mm
Diamètre extérieur
100 mm
Largeur
25 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C4
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
130 kN
Charge dynamique
129 kN
Vitesse limite
9 rpm
Vitesse de référence
4.65 rpm
Alternatives

119,05 €/ Unitéhors TVA

144,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026