Eriks
SKF

SKF Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 22209 E/C3

  • ERIKS:23755554
  • Fabricant:7316572048559
Image 1
Aperçu

Ce roulement à rouleaux sphériques est conçu pour une capacité de charge élevée dans des applications exigeantes. Il dispose d’une capacité d’auto-alignement pour gérer les désalignements et les déformations de l’arbre. La possibilité de relubrification contribue au maintien de performances optimales et à la longévité. Le roulement fonctionne avec une faible friction et assure une longue durée de vie.

Caractéristiques
  • La conception auto-alignante compense les désalignements d'arbre et réduit les besoins de maintenance
  • La haute capacité de charge permet un fonctionnement fiable dans des environnements exigeants
  • La fonction de relubrification prolonge les intervalles d’entretien des roulements et réduit les temps d’arrêt
  • Un fonctionnement à faible friction réduit les pertes d'énergie et la génération de chaleur
  • La cage en tôle améliore la durabilité pour des applications industrielles exigeantes
Application et utilisation
  • Utilisé avec des ensembles modulaires de paliers et de manchons
  • Idéal pour les équipements nécessitant une gestion fréquente de la déflexion d’arbre
  • Compatible avec les systèmes nécessitant des intervalles de maintenance réduits
Ajouter à la liste

81,53 €/ Unitéhors TVA

98,65 €TVA incluse

12 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
222
Type
Spherical Roller Bearing
Diamètre intérieur
45 mm
Diamètre extérieur
85 mm
Largeur
23 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
100 kN
Charge dynamique
104 kN
Vitesse limite
10000 rpm
Vitesse de référence
7500 rpm
Poids
0.565 kg
Poids
1.25 lb
Alternatives

94,60 €/ Unitéhors TVA

114,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026