94,60 €/ Unitéhors TVA
114,47 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 222 |
Diamètre intérieur | 45 mm |
Diamètre extérieur | 85 mm |
Largeur | 23 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Acier |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 99 kN |
Charge dynamique | 104 kN |
Vitesse limite | 10.1 rpm |
Vitesse de référence | 5.6 rpm |
81,53 €/ Unitéhors TVA
98,65 €TVA incluse
12 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026