Eriks
SKF

SKF Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 22208 E/C3

  • ERIKS:23755548
  • Fabricant:7316576651908
Image 1
Aperçu

Ce roulement à rotule sur rouleaux est doté d'une cage en tôle et d'une conception modulaire pour un assemblage polyvalent. Sa construction supporte de lourdes charges dans les deux sens et compense les défauts d'alignement ainsi que les déformations d'arbre. Les dispositifs de relubrification intégrés contribuent à maintenir un faible frottement et des performances constantes. Le roulement offre une large plage de vitesses pour les environnements industriels exigeants.

Caractéristiques
  • La cage en tôle offre une grande résistance pour supporter des charges radiales et axiales élevées
  • La conception auto-alignée compense les désalignements d’arbre et réduit le risque de défaillance prématurée
  • La fonction de relubrification prolonge la durée de vie en maintenant une lubrification optimale dans des conditions difficiles.
  • Un fonctionnement à faible friction minimise la génération de chaleur et permet des vitesses de rotation plus élevées
  • Le jeu radial interne C3 améliore la résistance à l'usure pour une utilisation continue exigeante
Application et utilisation
  • Utilisé avec des paliers modulaires dans les systèmes de convoyage
  • Idéal pour les équipements de papeterie nécessitant une grande capacité de charge
  • Compatible avec les réducteurs industriels exposés aux fléchissements d'arbre
Ajouter à la liste

75,31 €/ Unitéhors TVA

91,13 €TVA incluse

17 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
222
Type
Spherical Roller Bearing
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur
23 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
91.5 kN
Charge dynamique
98.5 kN
Vitesse limite
11000 rpm
Vitesse de référence
8000 rpm
Poids
0.521 kg
Poids
1.15 lb
Alternatives

90,11 €/ Unitéhors TVA

109,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026