90,11 €/ Unitéhors TVA
109,03 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 222 |
Diamètre intérieur | 40 mm |
Diamètre extérieur | 80 mm |
Largeur | 23 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Acier |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 91 kN |
Charge dynamique | 101 kN |
Vitesse limite | 10.5 rpm |
Vitesse de référence | 6.2 rpm |
75,31 €/ Unitéhors TVA
91,13 €TVA incluse
17 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026