75,31 €/ Unitéhors TVA
91,13 €TVA incluse
64 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 222 |
Type | Spherical Roller Bearing |
Diamètre intérieur | 40 mm |
Diamètre extérieur | 80 mm |
Largeur | 23 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Exécution | Deux rangée |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 91.5 kN |
Charge dynamique | 98.5 kN |
Vitesse limite | 11000 rpm |
Vitesse de référence | 8000 rpm |
Limite de fatigue | 10 kN |
Poids | 0.521 kg |
Poids | 1.15 lb |
90,11 €/ Unitéhors TVA
109,03 €TVA incluse
56 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026