Eriks
FAG

FAG 22208-E1-XL, Roulement à rotule sur rouleaux, 40 mm ID, 80 mm OD, Tôle Cage

  • ERIKS:11660336
  • Fabricant:4026677804655
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

90,11 €/ Unitéhors TVA

109,03 €TVA incluse

56 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
222
Type
Spherical Roller Bearing
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur
23 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
91 kN
Charge dynamique
101 kN
Vitesse limite
10500 rpm
Vitesse de référence
6200 rpm
Limite de fatigue
12.1 kN
Poids
0.53 kg
Poids
1.168 lb
Alternatives

75,31 €/ Unitéhors TVA

91,13 €TVA incluse

64 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026