88,85 €/ Unitéhors TVA
107,51 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 222 |
Type | Spherical Roller Bearing |
Diamètre intérieur | 35 mm |
Diamètre extérieur | 72 mm |
Largeur | 23 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | C4 |
Cage | Tôle |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Exécution | Deux rangée |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 83 kN |
Charge dynamique | 88.8 kN |
Vitesse limite | 12000 rpm |
Vitesse de référence | 9000 rpm |
Poids | 0.438 kg |
Poids | 0.97 lb |
90,11 €/ Unitéhors TVA
109,03 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026