Eriks
FAG

FAG Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 22207-E1-XL-C4

  • ERIKS:12625289
  • Fabricant:4026677804600
Image 1
Ajouter à la liste

90,11 €/ Unitéhors TVA

109,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
222
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
72 mm
Largeur
23 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C4
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
81 kN
Charge dynamique
89 kN
Vitesse limite
10.7 rpm
Vitesse de référence
7 rpm
Alternatives

88,85 €/ Unitéhors TVA

107,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026