Eriks
SKF

SKF Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 22207 E

  • ERIKS:23755542
  • Fabricant:7316572101551
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à rotule sur rouleaux est conçu pour supporter de lourdes charges dans les deux sens. Il dispose d’une conception auto-aligneuse permettant de compenser les défauts d’alignement et les fléchissements d’arbre. Le roulement intègre des dispositifs de relubrification pour garantir une longue durée de vie. Un fonctionnement à faible frottement est assuré même dans des conditions difficiles grâce à la conception interne avancée.

Caractéristiques
  • La conception auto-alignée compense les déflections de l’arbre, assurant ainsi la stabilité opérationnelle
  • La fonction de relubrification prolonge les intervalles de service et réduit les temps d'arrêt pour maintenance
  • Une grande capacité de charge soutient efficacement les environnements industriels exigeants
  • La conception à faible friction minimise la génération de chaleur, ce qui prolonge la durée de vie du roulement.
  • La construction de cages en tôle assure des performances fiables sous charges dynamiques
Application et utilisation
  • Utilisé avec des paliers modulaires dans les machines de traitement
  • Idéal pour les équipements nécessitant des réglages fréquents de l’alignement d’arbre
  • Compatible avec les systèmes de convoyage et de manutention de matériaux pour charges lourdes
Ajouter à la liste

69,11 €/ Unitéhors TVA

83,62 €TVA incluse

59 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
222
Type
Spherical Roller Bearing
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
72 mm
Largeur
23 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
83 kN
Charge dynamique
88.8 kN
Vitesse limite
12000 rpm
Vitesse de référence
9000 rpm
Limite de fatigue
9.15 kN
Poids
0.438 kg
Poids
0.97 lb
Alternatives

85,65 €/ Unitéhors TVA

103,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026