85,65 €/ Unitéhors TVA
103,64 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 222 |
Diamètre intérieur | 35 mm |
Diamètre extérieur | 72 mm |
Largeur | 23 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 81 kN |
Charge dynamique | 89 kN |
Vitesse limite | 10.7 rpm |
Vitesse de référence | 7 rpm |
69,11 €/ Unitéhors TVA
83,62 €TVA incluse
59 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026