65,89 €/ Unitéhors TVA
79,73 €TVA incluse
88 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 222 |
Type | Spherical Roller Bearing |
Diamètre intérieur | 25 mm |
Diamètre extérieur | 52 mm |
Largeur | 18 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Exécution | Deux rangée |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 44 kN |
Charge dynamique | 49.9 kN |
Vitesse limite | 17000 rpm |
Vitesse de référence | 13000 rpm |
Limite de fatigue | 4.75 kN |
Poids | 0.174 kg |
Poids | 0.38 lb |
80,88 €/ Unitéhors TVA
97,86 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 28/10/2026