80,88 €/ Unitéhors TVA
97,86 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 28/10/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 222 |
Diamètre intérieur | 25 mm |
Diamètre extérieur | 52 mm |
Largeur | 18 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 42.5 kN |
Charge dynamique | 48.5 kN |
Vitesse limite | 14.4 rpm |
Vitesse de référence | 9.2 rpm |
65,89 €/ Unitéhors TVA
79,73 €TVA incluse
88 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026