Eriks
SKF

SKF Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 21318 E

  • ERIKS:23755411
  • Fabricant:7316577742315
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à rotule sur rouleaux est conçu pour supporter de lourdes charges dans les deux directions. Il est auto-aligneur et tolère les défauts d’alignement ainsi que la flexion de l’arbre avec un minimum de frottement et d’élévation de température. La possibilité de relubrification prolonge la durée de vie opérationnelle et réduit la maintenance. La compatibilité modulaire avec divers composants du système offre une polyvalence accrue pour une utilisation industrielle.

Caractéristiques
  • La conception auto-alignante réduit les problèmes de désalignement afin de maintenir la stabilité opérationnelle
  • La fonction de relubrification garantit une durée de vie prolongée des roulements et réduit les arrêts imprévus
  • Une capacité de charge élevée prend en charge les applications exigeantes et améliore la fiabilité
  • Un fonctionnement à faible friction réduit la consommation d'énergie et la génération de chaleur pendant l'utilisation
  • La construction de cages en tôle assure une rigidité structurelle sous des conditions dynamiques
Application et utilisation
  • Utilisé avec des systèmes modulaires, y compris des boîtiers, des manchons et des écrous
  • Idéal pour les équipements soumis à de fortes charges bidirectionnelles
  • Compatible avec les installations nécessitant des performances de roulements auto-aligneurs
Ajouter à la liste

347,25 €/ Unitéhors TVA

420,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
213
Type
Spherical Roller Bearing
Diamètre intérieur
90 mm
Diamètre extérieur
190 mm
Largeur
43 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
450 kN
Charge dynamique
393 kN
Vitesse limite
4800 rpm
Vitesse de référence
3600 rpm
Limite de fatigue
45.5 kN
Poids
6.2 kg
Poids
13.7 lb
Alternatives

396,17 €/ Unitéhors TVA

479,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026