Eriks
FAG

FAG Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 21318-E1-XL

  • ERIKS:11660373
  • Fabricant:4026677944986
Image 1
Ajouter à la liste

396,17 €/ Unitéhors TVA

479,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
213
Diamètre intérieur
90 mm
Diamètre extérieur
190 mm
Largeur
43 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
415 kN
Charge dynamique
380 kN
Vitesse limite
4.85 rpm
Vitesse de référence
3.6 rpm
Alternatives

347,25 €/ Unitéhors TVA

420,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026