268,77 €/ Unitéhors TVA
325,21 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 213 |
Type | Spherical Roller Bearing |
Diamètre intérieur | 80 mm |
Diamètre extérieur | 170 mm |
Largeur | 39 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Tôle |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Exécution | Deux rangée |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 375 kN |
Charge dynamique | 331 kN |
Vitesse limite | 5300 rpm |
Vitesse de référence | 3800 rpm |
Poids | 4.53 kg |
Poids | 9.98 lb |
306,81 €/ Unitéhors TVA
371,24 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026