Eriks
FAG

FAG Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 21316-E1-XL-C3

  • ERIKS:12625245
  • Fabricant:4026677944979
Image 1
Ajouter à la liste

306,81 €/ Unitéhors TVA

371,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
213
Diamètre intérieur
80 mm
Diamètre extérieur
170 mm
Largeur
39 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C3
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
325 kN
Charge dynamique
305 kN
Vitesse limite
5.7 rpm
Vitesse de référence
4.05 rpm
Alternatives

268,77 €/ Unitéhors TVA

325,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026